DS-1610 ドブ ドライブセットアンカー 大阪魂 59548216 DS-1610 ドブ ドライブセットアンカー 大阪魂 59548216 DS-1610 ドブ ドライブセットアンカー 大阪魂 59548216

ドブ ドライブセットアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59548216 品番 DS-1610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,288
販売価格(税別)
2,080

耐振性が高く強力なおねじアンカー。

ドリル径(Φmm)22.5 寸法A(mm)21.7 寸法B(mm)100 寸法C(mm)50 適合品番打込み棒:HD-16 最大取付物厚さ(mm)5 ねじの呼びM16×2 穴深さ(mm)60 引張荷重(kN[kgf])39.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする