大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の セットアンカー(スリーブ打込式)
ドブ ドライブセットアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59548225
品番
DS-16125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,802
販売価格(税別)
¥
2,547
バスケットに入れる
耐振性が高く強力なおねじアンカー。
ドリル径(Φmm)
22.5
寸法A(mm)
21.7
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
60
適合品番
打込み棒:HD-16
最大取付物厚さ(mm)
30
ねじの呼び
M16×2
穴深さ(mm)
70
引張荷重(kN[kgf])
42.1