M2-4.0 ROHS BSテックソニック(TEC 大阪魂 59548241 M2-4.0 ROHS BSテックソニック(TEC 大阪魂 59548241 M2-4.0 ROHS BSテックソニック(TEC 大阪魂 59548241

ROHS BSテックソニック(TEC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15個) 注文コード 59548241 品番 M2-4.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズM2×0.4 寸法A(mm)3.5 寸法D(mm)5 寸法E(mm)1.3 寸法B(mm)4 寸法C(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする