大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
ROHS BSテックソニック(TEC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(14個)
注文コード
59548268
品番
M4-8.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M4×0.7
寸法A(mm)
6.1
寸法D(mm)
9.2
寸法E(mm)
2.1
寸法B(mm)
8.1
寸法C(mm)
5.6