M10-12.7 ROHS BSソニックロック(SL 大阪魂 59548311 M10-12.7 ROHS BSソニックロック(SL 大阪魂 59548311 M10-12.7 ROHS BSソニックロック(SL 大阪魂 59548311

ROHS BSソニックロック(SL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59548311 品番 M10-12.7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法A(mm)12.6 寸法D(mm)13.7 寸法E(mm)6 寸法B(mm)12.7 寸法C(mm)11.9 ねじの呼びM10×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする