JA-M12 ドブ ジェイエイアンカー 大阪魂 59548469 JA-M12 ドブ ジェイエイアンカー 大阪魂 59548469 JA-M12 ドブ ジェイエイアンカー 大阪魂 59548469

ドブ ジェイエイアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59548469 品番 JA-M12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

縦溝付で打込みやすく安定した固着力。

ドリル径(Φmm)18 寸法A(mm)17.5 寸法B(mm)50 寸法C(mm)22 適合品番打込み棒:HB-12 ねじの呼びM12×1.75 穴深さ(mm)53 引張荷重(kN[kgf])25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする