大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の グリップアンカー
ジェイエイアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(7個)
注文コード
59548487
品番
JA-30S(3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
縦溝付で打込みやすく安定した固着力。
ドリル径(Φmm)
12.5
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
15
適合品番
打込み棒:HB-10S
ねじの呼び
W3/8-16
穴深さ(mm)
38
引張荷重(kN[kgf])
13.7