大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
ROHS BSビーロック(N41
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
59548557
品番
M2-3.9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M2×0.4
寸法A(mm)
3.4
寸法D(mm)
4.9
寸法E(mm)
2.4
寸法B(mm)
3.9
寸法C(mm)
3.2