大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
ROHS BSビーロック(N41
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
59548566
品番
M5-9.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M5×0.8
寸法A(mm)
6.7
寸法D(mm)
10.5
寸法E(mm)
4.8
寸法B(mm)
9.4
寸法C(mm)
6.4