M6-12.6 ROHS BSビーロック(N41 大阪魂 59548575 M6-12.6 ROHS BSビーロック(N41 大阪魂 59548575 M6-12.6 ROHS BSビーロック(N41 大阪魂 59548575

ROHS BSビーロック(N41

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59548575 品番 M6-12.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズM6×1.0 寸法A(mm)8.3 寸法D(mm)13.7 寸法E(mm)6 寸法B(mm)12.6 寸法C(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする