M4-8.1 ROHS BSヒートロック(HL 大阪魂 59548600 M4-8.1 ROHS BSヒートロック(HL 大阪魂 59548600 M4-8.1 ROHS BSヒートロック(HL 大阪魂 59548600

ROHS BSヒートロック(HL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12個) 注文コード 59548600 品番 M4-8.1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズM4×0.7 寸法A(mm)6.1 寸法D(mm)9.2 寸法E(mm)3 寸法B(mm)8.1 寸法C(mm)5.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする