大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
ROHS BSヒートロック(HL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
59548609
品番
M6-12.7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M6×1
寸法A(mm)
8.5
寸法D(mm)
13.7
寸法E(mm)
4.2
寸法B(mm)
12.7
寸法C(mm)
8