大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の ヒットネイル
ドブ メタルヒットアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59548661
品番
MH-12100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,494
販売価格(税別)
¥
1,358
バスケットに入れる
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
ドリル径(Φmm)
12.7
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
30
最大取付物厚さ(mm)
35
ねじの呼び
M12×1.75
穴深さ(mm)
85
引張荷重(kN[kgf])
18.6