大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の ヒットネイル
ドブ メタルヒットアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59548670
品番
MH-16150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,249
販売価格(税別)
¥
2,954
バスケットに入れる
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
ドリル径(Φmm)
17
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
40
最大取付物厚さ(mm)
65
ねじの呼び
M16×2
穴深さ(mm)
130
引張荷重(kN[kgf])
32.8