M6-14.4 ROHS BS フローテック(FTC 大阪魂 59548749 M6-14.4 ROHS BS フローテック(FTC 大阪魂 59548749 M6-14.4 ROHS BS フローテック(FTC 大阪魂 59548749

ROHS BS フローテック(FTC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 59548749 品番 M6-14.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズM6×1 寸法A(mm)9.8 寸法D(mm)2.1 寸法B(mm)14.4 寸法C(mm)8.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする