大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の 内部コーン打込み式アンカー
SUS ピーエーアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59548941
品番
PA-M10C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
プラグを本体の中にはめ込み済み。
プラグの付け忘れや脱落がない。
ドリル径(Φmm)
12.5
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
15
適合品番
HC-30
穴深さ(mm)
40
ねじサイズ
M10×1.5
引張荷重(kN[kgf])
16.3