大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
SUS316Cガタトメワ(アナ(タイヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
寸法d1(mm)
10
注文コード
59550989
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法d1・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
NO.10
寸法A(mm)
2.8
寸法t(mm)
1
寸法B(mm)
1.5
寸法d1(mm)
10
寸法d2(mm)
10.4
寸法d3(mm)
10.7
寸法d4(mm)
4
寸法m(mm)
1.15
寸法n(mm)
1.5
寸法d0(mm)
1.2