M12 SUS316Cガタトメワ(アナ(タイヨウ 大阪魂 59551007 M12 SUS316Cガタトメワ(アナ(タイヨウ 大阪魂 59551007 M12 SUS316Cガタトメワ(アナ(タイヨウ 大阪魂 59551007

SUS316Cガタトメワ(アナ(タイヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 寸法d1(mm)12 注文コード59551007 品番M12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法d1・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
サイズNO.12 寸法A(mm)3.1 寸法t(mm)1 寸法B(mm)1.7 寸法d1(mm)12 寸法d2(mm)12.5 寸法d3(mm)13 寸法d4(mm)5 寸法m(mm)1.15 寸法n(mm)1.5 寸法d0(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする