M5 3カ-W Eガタトメワ(タイヨウ 大阪魂 59551251 M5 3カ-W Eガタトメワ(タイヨウ 大阪魂 59551251 M5 3カ-W Eガタトメワ(タイヨウ 大阪魂 59551251

3カ-W Eガタトメワ(タイヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(265個) 注文コード 59551251 品番 M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
呼び径5 寸法d(mm)5 寸法t(mm)0.6 寸法D(mm)11 寸法B(mm)1.2 寸法h(mm)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする