大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
3カ-W Eガタトメワ(タイヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(17個)
注文コード
59551321
品番
M15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び径
15
寸法d(mm)
15
寸法t(mm)
1.5
寸法D(mm)
29
寸法B(mm)
2.8
寸法h(mm)
13