大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
PKCAトメワ(ジクヨウ(タイヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(227個)
注文コード
59552775
品番
M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
歯数
4
呼び径
3
寸法t(mm)
0.25
寸法D(mm)
8
寸法d1(mm)
3
寸法d2(mm)
2.8
寸法h(mm)
0.7