M8 PKCAトメワ(ジクヨウ(タイヨウ 大阪魂 59552809 M8 PKCAトメワ(ジクヨウ(タイヨウ 大阪魂 59552809 M8 PKCAトメワ(ジクヨウ(タイヨウ 大阪魂 59552809

PKCAトメワ(ジクヨウ(タイヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(105個) 注文コード 59552809 品番 M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
歯数5 呼び径8 寸法t(mm)0.25 寸法D(mm)13 寸法d1(mm)8 寸法d2(mm)7.8 寸法h(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする