大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
SUS Eガタトメワ(タイヨウB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(206個)
注文コード
59552845
品番
M1.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法d(mm)
1.25
呼び
1.3
寸法t(mm)
0.3
寸法D(mm)
3.3
寸法d1(mm)
1.6〜2.1
寸法d2(mm)
1.3
寸法h(mm)
1.03
寸法m(mm)
0.35
寸法n(mm)
0.6