M1.7 SUS Eガタトメワ(タイヨウB 大阪魂 59552861 M1.7 SUS Eガタトメワ(タイヨウB 大阪魂 59552861 M1.7 SUS Eガタトメワ(タイヨウB 大阪魂 59552861

SUS Eガタトメワ(タイヨウB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(206個) 注文コード 59552861 品番 M1.7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)1.65 呼び1.7 寸法t(mm)0.4 寸法D(mm)4.2 寸法d1(mm)2〜2.6 寸法d2(mm)1.7 寸法h(mm)1.5 寸法m(mm)0.45 寸法n(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする