M2.8 SUS Eガタトメワ(タイヨウB 大阪魂 59552879 M2.8 SUS Eガタトメワ(タイヨウB 大阪魂 59552879 M2.8 SUS Eガタトメワ(タイヨウB 大阪魂 59552879

SUS Eガタトメワ(タイヨウB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(162個) 注文コード 59552879 品番 M2.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)2.74 呼び2.8 寸法t(mm)0.6 寸法D(mm)6.5 寸法d1(mm)3.3〜4.2 寸法d2(mm)2.8 寸法h(mm)2.44 寸法m(mm)0.68 寸法n(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする