M5.8 SUS Eガタトメワ(タイヨウB 大阪魂 59552897 M5.8 SUS Eガタトメワ(タイヨウB 大阪魂 59552897 M5.8 SUS Eガタトメワ(タイヨウB 大阪魂 59552897

SUS Eガタトメワ(タイヨウB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(86個) 注文コード 59552897 品番 M5.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)5.73 呼び5.8 寸法t(mm)0.7 寸法D(mm)12 寸法d1(mm)6.6〜8.2 寸法d2(mm)5.8 寸法h(mm)5 寸法m(mm)0.78 寸法n(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする