大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
SUS Eガタトメワ(タイヨウB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(54個)
注文コード
59552906
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法d(mm)
5.93
呼び
6
寸法t(mm)
0.9
寸法D(mm)
12.7
寸法d1(mm)
6.9〜8.6
寸法d2(mm)
6
寸法h(mm)
5.2
寸法m(mm)
1
寸法n(mm)
1.2