大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
PKグリップトメワ(タイヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(142個)
注文コード
59553238
品番
M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び
3
寸法A(mm)
1.9
寸法t(mm)
0.6
寸法B(mm)
1.4
寸法d1(mm)
3
寸法d3(mm)
2.85
寸法h(mm)
6
寸法d0(mm)
0.9
スラスト荷重(N)
39.23(4.0kgf)