大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
PKグリップトメワ(タイヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(124個)
注文コード
59553247
品番
M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び
4
寸法A(mm)
2.8
寸法t(mm)
0.8
寸法B(mm)
1.8
寸法d1(mm)
4
寸法d3(mm)
3.8
寸法h(mm)
8.3
寸法d0(mm)
1.2
スラスト荷重(N)
58.84(6.0kgf)