大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
PKグリップトメワ(タイヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(97個)
注文コード
59553256
品番
M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び
5
寸法A(mm)
2.9
寸法t(mm)
0.8
寸法B(mm)
2.2
寸法d1(mm)
5
寸法d3(mm)
4.75
寸法h(mm)
9.7
寸法d0(mm)
1.3
スラスト荷重(N)
78.45(8.0kgf)