M7 PKグリップトメワ(タイヨウ 大阪魂 59553281 M7 PKグリップトメワ(タイヨウ 大阪魂 59553281 M7 PKグリップトメワ(タイヨウ 大阪魂 59553281

PKグリップトメワ(タイヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(68個) 注文コード 59553281 品番 M7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
呼び7 寸法A(mm)3.3 寸法t(mm)1 寸法B(mm)2.7 寸法d1(mm)7 寸法d3(mm)6.7 寸法h(mm)12.6 寸法d0(mm)1.4 スラスト荷重(N)93.16(9.5kgf)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする