大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の スペーサー
大阪魂の その他スペーサー
3カ-W スペーサー(タイヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(170個)
呼び径
2
注文コード
59553387
品番
2X3X17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・呼び径・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
2
寸法d(mm)
2
寸法t(mm)
0.5
寸法D(mm)
3
寸法l(mm)
17