2.3X2.5 3カ-W スペーサー(タイヨウ 大阪魂 59553396 2.3X2.5 3カ-W スペーサー(タイヨウ 大阪魂 59553396 2.3X2.5 3カ-W スペーサー(タイヨウ 大阪魂 59553396

3カ-W スペーサー(タイヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(170個) 長さ(mm)2.5 呼び径2.3 注文コード59553396 品番2.3X2.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・呼び径・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)2.5 呼び径2.3 寸法d(mm)2.35 寸法t(mm)0.5 寸法D(mm)3.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする