大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の スペーサー
大阪魂の その他スペーサー
3カ-W スペーサー(タイヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(99個)
呼び径
6
注文コード
59553430
品番
6X7.8X12.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・呼び径・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
6
寸法d(mm)
6.2
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
7.8
寸法l(mm)
12.5