M1.5 SUS316Eガタトメワ(タイヨウ 大阪魂 59553685 M1.5 SUS316Eガタトメワ(タイヨウ 大阪魂 59553685 M1.5 SUS316Eガタトメワ(タイヨウ 大阪魂 59553685

SUS316Eガタトメワ(タイヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(251個) 注文コード 59553685 品番 M1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
呼び径1.5 寸法d(mm)1.5 寸法t(mm)0.4 寸法D(mm)4 寸法B(mm)0.6 寸法h(mm)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする