M9 SUS Eトメワ(スタック(タイヨウ 大阪魂 59553780 M9 SUS Eトメワ(スタック(タイヨウ 大阪魂 59553780 M9 SUS Eトメワ(スタック(タイヨウ 大阪魂 59553780

SUS Eトメワ(スタック(タイヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(39個) 注文コード 59553780 品番 M9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)9 呼び9 寸法t(mm)0.8 寸法D(mm)18 寸法B(mm)2 寸法d1(mm)10〜14 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)7.8 寸法m(mm)0.9 寸法n(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする