M3.5 SUS グリップトメワ(タイヨウ 大阪魂 59553798 M3.5 SUS グリップトメワ(タイヨウ 大阪魂 59553798 M3.5 SUS グリップトメワ(タイヨウ 大阪魂 59553798

SUS グリップトメワ(タイヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(125個) 注文コード 59553798 品番 M3.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
呼び3.5 寸法A(mm)2 寸法t(mm)0.6 寸法B(mm)1.6 寸法d1(mm)3.5 寸法d3(mm)3.3 寸法h(mm)6.8 寸法d0(mm)0.9 スラスト荷重(N)49.03(5.0kgf)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする