大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
SUS ウェーブW(タイヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
注文コード
59554051
品番
M10L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
2
寸法d(mm)
10.6
呼び
10L
寸法t(mm)
0.25
寸法D(mm)
21