M5 SW(2ゴウ 大阪魂 59554191 M5 SW(2ゴウ 大阪魂 59554191 M5 SW(2ゴウ 大阪魂 59554191

SW(2ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(381個) 呼びM5 注文コード59554191 品番M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は呼び・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
寸法d(mm)5.1 呼びM5 寸法t(mm)1.3 寸法D(mm)9.2 寸法b(mm)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする