45846 クロメート SW(2ゴウ 大阪魂 59554875 45846 クロメート SW(2ゴウ 大阪魂 59554875 45846 クロメート SW(2ゴウ 大阪魂 59554875

クロメート SW(2ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(9個) 注文コード 59554875 品番 45846
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)22.5 呼びW7/8 寸法t(mm)5.6 寸法D(mm)37.7 寸法b(mm)6.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする