大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ユニクロ SW(2ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
呼び
W7/16
注文コード
59554927
品番
45854
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
11.4
呼び
W7/16
寸法t(mm)
2.8
寸法D(mm)
20.2
寸法b(mm)
4