M18 3カ-B SW(2ゴウ 大阪魂 59555049 M18 3カ-B SW(2ゴウ 大阪魂 59555049 M18 3カ-B SW(2ゴウ 大阪魂 59555049

3カ-B SW(2ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8個) 注文コード 59555049 品番 M18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)18.2 呼びM18 寸法t(mm)4.6 寸法D(mm)31 寸法b(mm)5.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする