M4 クロメート SW(2ゴウ(トウト 大阪魂 59555085 M4 クロメート SW(2ゴウ(トウト 大阪魂 59555085 M4 クロメート SW(2ゴウ(トウト 大阪魂 59555085

クロメート SW(2ゴウ(トウト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(561個) 注文コード 59555085 品番 M4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
内径(Φmm)4.1 呼びM4 寸法t(mm)1 寸法D(mm)7.6 寸法b(mm)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする