大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
クロメート SW(2ゴウ(トウト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
59555198
品番
M30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
内径(Φmm)
30.5
呼び
M30
寸法t(mm)
7.5
寸法D(mm)
49.9
寸法b(mm)
8.7