M8 ステンSW(2ゴウ(トウト 大阪魂 59555539 M8 ステンSW(2ゴウ(トウト 大阪魂 59555539 M8 ステンSW(2ゴウ(トウト 大阪魂 59555539

ステンSW(2ゴウ(トウト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(63個) 注文コード 59555539 品番 M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
内径(Φmm)8.2 呼びM8 寸法t(mm)2 寸法D(mm)15.4 寸法b(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする