大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
パーカー SW(2ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59555661
品番
M39(1"1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥932
販売価格(税別)
¥
847
バスケットに入れる
寸法d(mm)
39.5
呼び
M39・W1"1/2
寸法t(mm)
9.5
寸法D(mm)
63.1
寸法b(mm)
10.7