M60 SW(JES 大阪魂 59555715 M60 SW(JES 大阪魂 59555715 M60 SW(JES 大阪魂 59555715

SW(JES

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59555715 品番 M60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,719
販売価格(税別)
1,563
寸法d(mm)63 呼びM60 寸法t(mm)9 寸法D(mm)88 寸法b(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする