M68 SW(JES 大阪魂 59555740 M68 SW(JES 大阪魂 59555740 M68 SW(JES 大阪魂 59555740

SW(JES

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59555740 品番 M68
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,658
販売価格(税別)
3,325
寸法d(mm)72 呼びM68 寸法t(mm)9.2 寸法D(mm)96 寸法b(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする