大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
SW(JES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59555749
品番
M72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,885
販売価格(税別)
¥
3,532
バスケットに入れる
寸法d(mm)
76
呼び
M72
寸法t(mm)
9.2
寸法D(mm)
100
寸法b(mm)
12