45724 ステンSW(2ゴウ(インペリ 大阪魂 59555889 45724 ステンSW(2ゴウ(インペリ 大阪魂 59555889 45724 ステンSW(2ゴウ(インペリ 大阪魂 59555889

ステンSW(2ゴウ(インペリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(28個) 注文コード 59555889 品番 45724
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)9.8 呼びW3/8 寸法t(mm)2.4 寸法D(mm)17.8 寸法b(mm)3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする